材質難燃PE
仕様単層波付管
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
色ベージュ
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50
カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。
カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
マシンフレキ相互の接続に使用します。
インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要)
水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
寸法L(mm)96
寸法D(Φmm)53
適合管マシンフレキ28
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。
長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。
可とう性が良く施工がラクです。
直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。
多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。
隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。)
転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。
丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
関連キーワード