カテゴリ

  • 空調・電設資材(59)
    • 電線管用エントランスキャップ(26)
    • 電線管用ブッシング(3)
    • 電線管用エンド(1)
さらに商品を絞り込む
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ネグロス電工(14)
  • 外山電気(12)
  • 未来工業
  • 細田電器産業(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • 日新工業所(4)
  • JAPPY(2)
  • 電成興業(11)
  • エスコ(10)
  • ブランドをもっと見る
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(8)
  • エコロジープロダクト
    バイオマスマーク認定(1)

「電線管 キャップ」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ノックキャップ 未来工業ノックキャップ未来工業(3件のレビュー)
669税込736
1セット(10個)
当日出荷
開口したノックや穴を塞ぐ場合に使用します。
材質樹脂製
キャップ 未来工業キャップ未来工業
82税込90
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャップ 未来工業キャップ未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
ミラレックス管内へのゴミ等異物の侵入防止、端末の保護に使用します。
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602規格JIS C8432適合規格(PS)E
チューブキャップ (CD管用・端末キャップ) 未来工業チューブキャップ (CD管用・端末キャップ)未来工業
669税込736
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
●CD管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類CD管用
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
チョコレート
チューブキャップ 未来工業チューブキャップ未来工業
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
エントランスキャップ 未来工業エントランスキャップ未来工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合管VE100寸法B(mm)261寸法l(mm)123寸法H(mm)181寸法D(Φmm)126
ターミナルキャップ 未来工業ターミナルキャップ未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷
通線ブッシング用ゴムキャップ 未来工業通線ブッシング用ゴムキャップ未来工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
管端キャップ 未来工業管端キャップ未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。 カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
エントランスキャップ ( セパレート) 未来工業エントランスキャップ ( セパレート)未来工業
469税込516
1個
翌々日出荷
配線がラクな引出口分割タイプです。
ミルキーホワイト
エントランスキャップ(セパレート) 未来工業エントランスキャップ(セパレート)未来工業(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌々日出荷
配線がラクな引出口分割タイプです。
ベージュ規格JIS C8432
カクフレキ用 キャップ 未来工業カクフレキ用 キャップ未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
カクフレキ内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
塗代キャップ 未来工業塗代キャップ未来工業
759税込835
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。 取り付けワンタッチ。 はめ込むだけでOKです。 探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。
サヤ管キャップ 未来工業サヤ管キャップ未来工業
62税込68
1個
翌々日出荷
情報サヤ管へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
エントランスキャップ (1つ穴) 未来工業エントランスキャップ (1つ穴)未来工業
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
軒下引込キャップ 未来工業軒下引込キャップ未来工業
99税込109
1個
翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
ミラレックスF用 キャップ 未来工業ミラレックスF用 キャップ未来工業
118税込130
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
インテリアダクト用 エンドキャップ 未来工業インテリアダクト用 エンドキャップ未来工業
399税込439
1個
翌々日出荷
インテリアダクト端末部分のエンドキャップ及び電線管(薄鋼電線管19)を接続する金具です。
トロ防止キャップPF管用 未来工業トロ防止キャップPF管用未来工業
219税込241
1セット(10個)
翌々日出荷
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
トロ防止キャップCD管用 未来工業トロ防止キャップCD管用未来工業
219税込241
1セット(10個)
翌々日出荷
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
軒下引込キャップアンカープラグ付 未来工業軒下引込キャップアンカープラグ付未来工業
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイトセット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付呼び3.5×25付属品固定用ビス2本付
コネクタ(管受けキャップ付)Gタイプ 未来工業コネクタ(管受けキャップ付)Gタイプ未来工業
39,980税込43,978
1セット(100個)
翌々日出荷
PC板の管の接続部に使用します。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
適合管CD単層波付管22
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付) 未来工業通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング) ショート(キャップ付)未来工業
199税込219特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付厚(mm)5まで寸法L(mm)25寸法l(mm)20
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(40件のレビュー)
89税込98
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管コネクタ (Gタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)防水型未来工業(6件のレビュー)
659税込725
1個ほか
当日出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用付属品Oリング、パッキン種別防水型ベージュ材質(キャップ)PE材質(ストッパー)PC
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
PF管コネクタ (GSタイプ)防水型 未来工業PF管コネクタ (GSタイプ)防水型未来工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用材質(本体)難燃ABS付属品Oリング、パッキン種別防水型ベージュ呼び電線管/16、22(25)兼用寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)14材質(キャップ)PE適合ノックアウト径(Φmm)22、27材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びG1/2
エントラクイック 未来工業エントラクイック未来工業
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
予備管用フタ 未来工業予備管用フタ未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カクフレキ用 予備管用フタ 未来工業カクフレキ用 予備管用フタ未来工業
339税込373
1個
翌々日出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
ミラレックスF用 予備管用フタ 未来工業ミラレックスF用 予備管用フタ未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
予備管路への異物侵入防止、端末の保護に使用します。
CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業CD管コネクタ (Gタイプ)未来工業(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
CD管コネクタ (GSタイプ) 未来工業CD管コネクタ (GSタイプ)未来工業(1件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABSオレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2
曲がりコネクタ(45°) 未来工業曲がりコネクタ(45°)未来工業(8件のレビュー)
87税込96
1個ほか
当日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。<br />接続も解除も一発でOK!
ベージュ
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー) 未来工業F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ 未来工業PF管 コネクタ 環境配慮型EMシリーズ未来工業
989税込1,088
1セット(10個)ほか
翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら