強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
規格JIS C8330
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ付
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無
ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
色ベージュ
付属品金具付
取付厚(mm)5mm迄
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
ホコリが入りにくい弁付です。
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
●強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類フタ無
規格JIS C8330
取付厚(mm)5mm迄
取付厚(mm)5まで
寸法L(mm)25
寸法l(mm)20
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
通線ブッシングと組み合わせて使用します。
仕様ゴム製(黒)
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
サイズ28~82はカラーエフ等の取り付けに便利な通し穴付です。
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。
仕様鋼製カバー付スライドボックス
適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル
適合ボックス寸法(mm)~2
適合ノック径(Φmm)21~22
1袋(10個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)3~5
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製
取付厚(mm)1.2~2.5
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色黒
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。
ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品タッピンねじ 2 本付
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
CHボックス、斜めボックスにサヤ管を取付ける場合に使用します。
形状ブッシング
カクフレキ立ち上げ部の保護に使用します。
間仕切り壁への落し込み、 立ち上り等に使用します。
コンパクトですから配筋の妨げになりません。(先付けができます。)
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
仕様スクリュー釘付
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。
付属の釘を打込むだけで固定できます。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
寸法L(mm)63
寸法H(mm)57
寸法B(mm)41
適合管PF管16(MFは除く)
コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
1セット(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
従来品に比べてコンパクト。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
関連キーワード
1
2
次へ