接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS
色オレンジ
材質(ストッパー)PC
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)ABS
色オレンジ
寸法t(mm)1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0
寸法d(Φmm)15.7
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びPF1/2
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
付属のスクリュー釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所もラクラク施工!
寸法L(mm)94
寸法H(mm)40
寸法B(mm)27.5
関連キーワード