高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付
適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合替刃(引き刃・アサリ付)
種類替刃
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等
種類ケース無
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等
種類ケース付
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付
適合光ケーブル、同軸ケーブル
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付
仕様コンパクト
外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
コンパクトで美観を損ないません。
ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く
パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付
適合光ケーブル、同軸ケーブル
天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。
異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。
切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。
タイプフリー
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。切り込み穴不用、多用途な丸刃と、直刃の両刃です。すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。刃の交換が簡単にできる替刃式です。
用途石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
全長(mm)220
刃わたり(mm)直刃:82丸刃:74
トラスコ品番148-6942
種別ナイフ(引刃)/プラマーソー
質量(g)130
適合替刃/ナイフ品番DNW-1H
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。)
防水パッキン付で防雨性に優れています。
カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品ゴムブッシュ付
規格適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜きに最適です。切り込み穴不要です。多用途な丸刃と直刃の両刃です。刃の交換は簡単にできます。樹脂ケース付で替刃式です。小型で軽量です。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。
材質刃部:SK材、グリップ部:ゴム製
全長(mm)220
刃長(mm)90
適応石膏ボード・合板・一般木材・塩ビパイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ
種類押刃
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード