82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。 (70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等) 底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 付属品スリーブ×1、キャップ×1 寸法H(mm)39 規格ハブ無しJIS C8435 適合規格(PS)E
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用 適合モール/1~4号 側面ノック数10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ グレー 種類1・2方出兼用 JIS規格JIS C8435 適合管VE14・16
1個
389 税込428
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く) 付属品スリーブ付
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
側面ノック数22(25)×2
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602 寸法H(mm)50 規格JIS C8435 適合規格(PS)E
1個
特価
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント 側面ノック数22(25)×2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ 適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント 側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
仕様パッキング付 適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)。屋外での使用に便利な防雨型。
付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷



防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ 種類1・2方出兼用 JIS規格JIS C8435 適合管VE14・16
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。 適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

露出スイッチボックスに250V30Aのコンセント(IHクッキングヒーター用等)を付ける場合にボックスを10mm深くできます。
適合ボックス露出スイッチボックス(2ヶ用)、露出スイッチボックス2ヶ用(2号コネクタ付)、深形モール用スイッチボックス(2ヶ用)
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
翌々日出荷