62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
1個ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。 適合管PF管16 ねじの呼びG1/2 適合ノック径(Φmm)27
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
寸法B(mm)25 寸法d(Φmm)5.5
1セット(10個)ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
1セット(10個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(50個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
適合MF-30 寸法L(mm)67 寸法D(Φmm)39 寸法B(mm)25 寸法P(mm)31.5 寸法d1(mm)5.2 寸法d2(mm)10
1セット(10個)ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
1袋(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スレート瓦へのPF管の固定に使用します。 太陽光発電の屋外配管に最適です。 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。 ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付 材質ステンレス製
1セット(10個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質ステンレス 高さ(mm)15
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

地中埋設管に適合! JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ミルキーホワイト(内面色:黒)
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)
1巻
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。 スポットライト等の取り付けに最適です。 1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GタイプのPF管用カップリング等を防水型にできます。
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)