「057h」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品スペーサー(5mm)付
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
色ミルキーホワイト
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
色ミルキーホワイト
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
種類1方出
種類2方出(S)
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
3分ボルトへの冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
カクフレキ相互の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ無)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキとVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。
付属の釘を打込むだけで固定できます。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
寸法L(mm)63
寸法H(mm)57
寸法B(mm)41
適合管PF管16(MFは除く)
コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
1セット(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
カクフレキと厚鋼電線管(ねじ付)の接続に使用します。
仕様防水リング付
カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
カクフレキとボックス類との結合に使用します。
ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
仕様防水リング付
カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。
仕様防水リング付
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
種類4方出
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
関連キーワード