壁貫通エルボボックスの壁厚延長対応に使用します。
形状ソケット
適合(壁貫通エルボボックス)GSSK-22、GSSKH-10A
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
ヘッダーに取付け、ヘッダーの引込み屋、一部配管方向を変える場合等に使用します。
形状エルボアダプター
左・右・上・背面に取付け可能な座付きの水栓エルボです。
形状エルボ
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ
適合管の呼び(サヤ管)22
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー
適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)
適合壁厚(mm)50~200
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15
適合管の呼び(樹脂管)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
被覆樹脂管、ガードフレキを配管する場合に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15
適合管の呼び(樹脂管)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15
セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
関連キーワード