「22-pf」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
防水型のコネクタです。
付属品金具付
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
寸法D1(Φmm)87
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
材質スチール製
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ベージュ
適合板厚1~4
許容静荷重(N[kgf])20(2)
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
大角形プレートも適合します。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ