カテゴリ

  • 空調・電設資材(193)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(43)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • マルヤス電業(34)
  • 岩崎電気(26)
  • BOURNS(21)
  • KYOCERA AVX(21)
  • KEMET(19)
  • ネグロス電工(17)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • YAGEO(14)
  • EPCOS(8)
  • TDK(7)
  • ホンダ(7)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • ネオフレックス(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(5)
  • 日東工器(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22PF」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
198件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚) 未来工業サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業PF管コネクタ (Gタイプ)未来工業(41件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管片サドル 未来工業PF管片サドル未来工業(30件のレビュー)
64税込70
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(8件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷
PF管⇔VE管。Gタイプ。 JIS C8412(サイズ14~42)
ベージュ適合規格PSE
PF管両サドル 未来工業PF管両サドル未来工業(6件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF・VE兼用台付サドル 未来工業PF・VE兼用台付サドル未来工業(12件のレビュー)
65税込72
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
カップリング 未来工業カップリング未来工業(14件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
コネクタ(防水形・ミラフレキMF用) 未来工業コネクタ(防水形・ミラフレキMF用)未来工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
防水型のコネクタです。
露出スイッチボックス(Gタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(Gタイプ)未来工業(6件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
端末ブッシング 未来工業端末ブッシング未来工業(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品金具付
コネクタ( PF管用) 未来工業コネクタ( PF管用)未来工業
179税込197
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出 未来工業露出用丸形ボックス(Gタイプ) 1方出~4方出未来工業(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法D1(Φmm)87
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉未来工業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
EGスライドボックス(磁石なし) 未来工業EGスライドボックス(磁石なし)未来工業
9,798税込10,778
1パック(100個)
当日出荷
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです (穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています) タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知) PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2差し込みノック接続管(本数)-
曲がりコネクタ(45°) 未来工業曲がりコネクタ(45°)未来工業(9件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
台付スライドボックス 未来工業台付スライドボックス未来工業(11件のレビュー)
119税込131
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
深形スライドボックス 未来工業深形スライドボックス未来工業(5件のレビュー)
98税込108
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ(PF管用) 未来工業コネクタ(PF管用)未来工業
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
露出用丸型ボックス (ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)未来工業
659税込725
1個
当日出荷
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。ミルキーホワイト適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
給電ポール・丸(埋設タイプ) 未来工業給電ポール・丸(埋設タイプ)未来工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
109税込120
1個(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
盤用コネクタ 未来工業盤用コネクタ未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
ジョイントCPアダプター 未来工業ジョイントCPアダプター未来工業
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
PF管片サドル ナイロンタイプ 未来工業PF管片サドル ナイロンタイプ未来工業
5,498税込6,048
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
カップリングPF管用 未来工業カップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業PF管クリップ(H・L形鋼用)未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
PF管ステンレス片サドル 未来工業PF管ステンレス片サドル未来工業(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。
ケーブルハンガー 未来工業ケーブルハンガー未来工業(1件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)
当日出荷
許容静荷重(N[kgf])20(2)
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
パックンフレキ( 自己消火タイプ) 未来工業パックンフレキ( 自己消火タイプ)未来工業
8,598税込9,458
1巻
当日出荷から翌々日出荷
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
ベージュ
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
引込みカバーフード (クイックタイプ) 未来工業引込みカバーフード (クイックタイプ)未来工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
大角形プレートも適合します。
カップリング(防水型・PF管用) 未来工業カップリング(防水型・PF管用)未来工業
5,988税込6,587
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)ベージュ
PF管ステンレス両サドル 未来工業PF管ステンレス両サドル未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
ワニグチ片サドル(兼用タイプ) 未来工業ワニグチ片サドル(兼用タイプ)未来工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(50個)
当日出荷から翌々日出荷