32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未来工業PF管クリップ
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
1セット(10個)
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
1個ほか
42 税込46
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ!
1セット(10個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビカッター等で簡単に切断できます。(サイズ70は除く) 切断に便利な表示入りです。(50cm間隔に印が付けてあります。)
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOK
適合管PF管16(MFは除く)
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

二重筋(上筋・下筋)の間での管のツブレ防止・保護に最適です。
適合管CD管・PF管(14・16・22)
1個
108 税込119
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。 直接管を差し込むだけです。 管の挿入が一目でわかる半透明
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
1セット(20個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)