管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様ワンタッチ型(防水)
色ベージュ
材質難燃PE
仕様単層波付管
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
色ミルキーホワイト
適合管PF管42
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ワンタッチ型で内部に内部パッキンが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
色ベージュ
適合管MF-14
1袋(10個)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
種類PF管用(Gタイプ)
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
仕様打ち継ぎに最適差し込むだけのワンタッチ型
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
寸法L(mm)91
寸法H(mm)99
寸法D(Φmm)47
適合管PF管28(MFは除く)
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!
型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー
適合規格PSE
JIS規格JIS C8412
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
軽量間柱内での配線時に、間柱の振れ止めがPF管に当たってしまう場合に使用します。(振れ止めを切り欠かず配線できます。)
コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
仕様クイックタイプ
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。
防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
関連キーワード
1
2
次へ