高耐候性
耐衝撃性
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
関連キーワード