サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
材質ステンレス製
付属品スペーサー(5mm)付
木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22
色ベージュ
寸法L(mm)52.8
寸法D(Φmm)26.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)28
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
台の高さ(mm)5
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
関連キーワード