カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
    • 塩ビ継手(12)
  • 空調・電設資材(13)
  • 電気材料(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(8)
  • セキスイ(27)
  • Aron(アロン化成)(16)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • 因幡電工(20)
  • TRUSCO(7)
  • エスコ(94)
  • カクダイ(84)
  • AWJ(57)
  • ミヤコ(47)
  • GAONA(ガオナ)(45)
  • アカギ(35)
  • 日栄インテック(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • 第一機材(20)
  • 昭和コーポレーション(19)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(15)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VP管」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
満水試験ゲージ 未来工業満水試験ゲージ未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
消音バッチリシート直管用 未来工業消音バッチリシート直管用未来工業
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷
付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
長さ(m)1
通気スイスイ(正負圧) 未来工業通気スイスイ(正負圧)未来工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)使用場所屋外用
通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業通気スイスイ(正圧緩和)未来工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷
排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100)ミルキーホワイト
ネオクリア 未来工業ネオクリア未来工業(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
エアコンのドレン管から発生するポコポコ音の解消をし、且つドレン管からの虫の侵入を防げます。ドレンパイプ・ドレンホース兼用で、中間・末端のどちらへの取り付けも対応!さらに垂直・斜め・ころがし設置可能なフレキシブルタイプです。
用途エアコンのポコポコ音を解消する消音防虫兼用バルブです。適合ドレンホース:Φ14.Φ16、ドレンパイプ・VP管 + (継手):16+(異径ソケット16-20)・20+(ソケット20)・25+(異径ソケット20-25)付属品両面テープ付パッキン材質本体:アクリル樹脂/PMMA、弁:シリコンゴム全長(mm)63外径(Φmm)(最大部)28関連資料使用方法
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
通気スイスイ<R>(VU75用) 未来工業通気スイスイ<R>(VU75用)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
適合VP管(75)・VU管(75)
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)未来工業
4,998税込5,498
1個
予約販売
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9
通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業通気スイスイ<R>mini 横配管用未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー
通気スイスイ<R>ソケットタイプ 未来工業通気スイスイ<R>ソケットタイプ未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
取り外し可能なタイプです。
通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業通気スイスイ<R>接着タイプ未来工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) 未来工業通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)未来工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
HIVP接続アダプター 未来工業HIVP接続アダプター未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
樹脂管とHIVP管の接続に使用します。
セット内容HIVP用アダプター×1、EPDMパッキン×1、ユニオンナット×1、継手×1、ソケット×1
クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業クロスオーバージョイント(VP管用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)未来工業
539税込593
1個
翌々日出荷
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ仕様ベース付寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
ロングソケット(RMモール用) 未来工業ロングソケット(RMモール用)未来工業
319税込351
1個
翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
ロングソケット(RMモールクアトロ用) 未来工業ロングソケット(RMモールクアトロ用)未来工業
799税込879
1個
翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
配管モール(RMモールクアトロ用) 未来工業配管モール(RMモールクアトロ用)未来工業
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管及び追い焚き行き戻り配管の保護に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめ込み方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できる為、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管【上段】(パイプ外径)Φ17.2、(HTVP管)-、(VP管)-、(ポリブデン管・被覆5mm厚)-、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)10A、(架橋ポリエチレン管・裸)10A、13A【下段】(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
ロングソケット(RMモールペア用) 未来工業ロングソケット(RMモールペア用)未来工業
529税込582
1個
翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。
仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
混合水栓ボックス用アタッチメント 未来工業混合水栓ボックス用アタッチメント未来工業
68税込75
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業配管モール<R>(RMモールペア用)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
表示アタッチメント 未来工業表示アタッチメント未来工業
459税込505
1箱(10個)
翌々日出荷
配管モールにHTVP管・VP管(13A)及び架橋ポリエチレン管(被覆無し)(13A)を配管する場合の管径調整に使用します。
適合管樹脂管(13A)、HTVP・VP管(13A)
配管モールH(360°断熱材付) 未来工業配管モールH(360°断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
配管モールH(断熱材付) 未来工業配管モールH(断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)未来工業
369税込406
1個
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ仕様ベース付
16配管給水栓用スペーサー 未来工業16配管給水栓用スペーサー未来工業
54税込59
1個
翌々日出荷
サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
配管モール<R>(断熱材付) 未来工業配管モール<R>(断熱材付)未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
パイプフード (通気口) 未来工業パイプフード (通気口)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製適合VP管(50)、VU管(50)ベージュ
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)未来工業
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>(フリータイプ) 未来工業レベルマスター<R>(フリータイプ)未来工業
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R> 未来工業レベルマスター<R>未来工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
VP管支持金具 未来工業VP管支持金具未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
鋼管支持金具 未来工業鋼管支持金具未来工業
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)27.2
化粧プレート 未来工業化粧プレート未来工業
2,298税込2,528
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
床立ち上げ時の配管貫通穴と管のすき間を隠す化粧として使用します。
仕様裏面粘着テープ付
vp管 継手特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら