¥82~税込¥90~
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します材質(本体)ABS色オレンジ寸法t(mm)1.0(最小値)寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0寸法d(Φmm)15.7材質(キャップ)PE適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PSねじの呼びPF1/2

¥4,798~税込¥5,278~
1巻
当日出荷から3日以内出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50

¥489~税込¥538~
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。

¥79~税込¥87~
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS色オレンジ材質(ストッパー)PC

¥1,698~税込¥1,868~
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。
ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付

¥989~税込¥1,088~
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。

¥99~税込¥109~
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

¥899~税込¥989~
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。
幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13

¥89~税込¥98~
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します

¥34,980税込¥38,478
1組
当日出荷
仕様CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄付属品ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。

¥4,798~税込¥5,278~
1巻(50m)
当日出荷
TLチューブの波付タイプです。
長さ(m)50

¥439~税込¥483~
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。

¥209~税込¥230~
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。

¥2,998税込¥3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH適合大角形用種類1ケ用(小判形)取付孔(Φmm)51取付板厚(mm)4~25(35mm)最少必要な壁裏空間(mm)46取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)

¥2,398税込¥2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4)規格CD管・PF管コネクタ

¥19,980税込¥21,978
1箱(60個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個タイプ半硬化タイプ

¥26,980税込¥29,678
1箱(160個)
当日出荷
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
粘土のように丸めて詰めるだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱でなんと160箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】適合CD(PF)管(14・16・22)/使用個数1個(1箱で160箇所分)適合CD(PF)管(28(CD))/使用個数2個(1箱で80箇所分)タイプ半硬化タイプ

¥769税込¥846
1個
翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)

¥129~税込¥142~
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E

¥129~税込¥142~
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2差し込みノック接続管(本数)-適合規格(PS)E仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S

¥669~税込¥736~
1個
翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。
軽量間柱にも取り付けOK
3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
関連キーワード