「cdk-16gs」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)ABS
色オレンジ
寸法t(mm)1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0
寸法d(Φmm)15.7
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びPF1/2
キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。)
溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
関連キーワード