12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未来工業トリッパーCV
CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。
用途ケーブル用の手動皮むき器です。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未来工業トリッパーCV
CV・CVTケーブルの被覆が簡単手回しで素早く綺麗にむける、コンパクトな皮むき器です。 皮むき寸法(10~50mm(5mmピッチ))が簡単に調整できます。 ワンタッチで替刃が交換できます。
トラスコ品番204-9339 幅(mm)44.7 全長(mm)125 質量(g)120 アズワン品番64-8731-14 適合替刃TOR-CV38、TOR-CV60 適合ケーブルサイズ(mm2)38、60(CV、CVD、CVTケーブル単芯)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型 全長(m)2 仕様屋外用 付属品ストッパー付 材質自己消火性樹脂 寸法H(mm)30 寸法B(mm)40 寸法b(mm)29 寸法h(mm)27 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1 有効内断面積(mm2 )878 ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。
用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。 青×赤 適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 長さ(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品ステンレス製ビス3本付
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバーに使用します。 分割式で施工が簡単。 ケーブルの大小に合わせて選べるブッシング2組付。(WKN-3型は除く) ケイカル板や柱などの下地がなく、ビスが効かないボードには、アンカープラグ付もあります。
ミルキーホワイト セット内容本体×1組、ブッシング小×1組、ブッシング大×1組※WKN-2L型とWKN-3型はブッシング1組付 呼び3.5×25 付属品固定用ビス2本付
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)