カテゴリ

  • 空調・電設資材(85)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(6)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(5)
  • SMC(468)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • エスコ(60)
  • アソー(37)
  • コヅチ(36)
  • アウス(35)
  • 東洋アルチタイト(33)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • DAYTONA(デイトナ)(22)
  • ノーリツ(19)
  • ガステック(18)
  • アズワン(16)
  • 日動電工(14)
  • セキスイ(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d管」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブキャップ(CD管用) 未来工業チューブキャップ(CD管用)未来工業
679税込747
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
CD管へのトロ、 ゴミ等の異物侵入防止、 端末の保護に使用します。
種類CD管用バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
ミラフレキCD呼び線入 未来工業ミラフレキCD呼び線入未来工業
6,698税込7,368
1巻(50m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)オレンジJIS規格JIS C8411
ガス用CD管 未来工業ガス用CD管未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
ステンレスフレキ管を通管させるための最適な強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用CD管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
カップリング Gタイプ 未来工業カップリング Gタイプ未来工業
769税込846
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
CD管、サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。
形状カップリング
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)未来工業
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌々日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>(フリータイプ) 未来工業レベルマスター<R>(フリータイプ)未来工業
4,998税込5,498
1箱(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R> 未来工業レベルマスター<R>未来工業
4,398税込4,838
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき
防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業防水引込みカバー(e-デザイン)未来工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応) 未来工業鋼製キャップ付SBアダプター(省令準耐火対応)未来工業
859税込945
1セット(10個)
翌々日出荷
鋼製カバー付スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD管・PF管の取り付けに使用します。
CD管盤用コネクタ( Gタイプ) 未来工業CD管盤用コネクタ( Gタイプ)未来工業
22,980税込25,278
1セット(200個)
翌々日出荷
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! 大箱梱包です。
適合管CD単層波付管22ねじの呼びG3/4電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
カップリング(ウルトラ治具取付用)CD管用 未来工業カップリング(ウルトラ治具取付用)CD管用未来工業
7,898税込8,688
1セット(50個)ほか
翌々日出荷
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)CD管用未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
CD・PFハブ付八角コンクリートボックスCD管用 未来工業CD・PFハブ付八角コンクリートボックスCD管用未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。 ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。 フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI)グレー種類PF管16(4方出)(MFは除く)ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
CD管ステップル 未来工業CD管ステップル未来工業
1,698税込1,868
1セット(50個)
当日出荷
スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます。
寸法B(mm)14仕様スクリュー釘付
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
管留め具PF管用 未来工業管留め具PF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
管止め具CD管用 未来工業管止め具CD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
スラブベンド鉄筋用スタンド 未来工業スラブベンド鉄筋用スタンド未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合鉄筋固定用スタンド
スラブベンド型枠用スタンド 未来工業スラブベンド型枠用スタンド未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合幕板固定用スタンド
スラブベンドセット 未来工業スラブベンドセット未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
セット内容スラブベンド(本体)、養生プラグ、キャップ、型枠用スタンド
スラブベンド本体 未来工業スラブベンド本体未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
スラブ配管でのCD管・PF管の立ち上げ、 引き込み、 小さい曲がりを必要とする場合等に使用します。
適合14・16・22呼び22用(G3/4)規格CD管・PF管コネクタ
タコ足サポート 未来工業タコ足サポート未来工業
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持に最適! 管の曲げ半径が自在です。
適合CD管・PF管
立ち上げサポート 未来工業立ち上げサポート未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管のスラブ・ハリ部等への立ち上げ、支持に使用します。 複数の管の立ち上げ、 支持ができます。 コンクリート打設後支持棒が折り取れます。
適合厚さ(mm)(スラブ)120~150
CDサポート 未来工業CDサポート未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
CDガード 未来工業CDガード未来工業
2,898税込3,188
1セット(50個)
翌々日出荷
鉄筋、コーナー等、管がヘコミ易い箇所からのCD管、PF管の保護に使用します。
CD管用ベルマウス 未来工業CD管用ベルマウス未来工業
369税込406
1セット(10個)
翌々日出荷
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
材質自己消火性樹脂製
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用 未来工業仮枠コネクタ(PC板用)CD管用未来工業
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用 未来工業仮枠ブッシング(コンパクトタイプ)CD管用未来工業
499税込549
1個ほか
翌々日出荷
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 従来品に比べてコンパクト。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
CD管・PF管用 仮枠ジョイント 未来工業CD管・PF管用 仮枠ジョイント未来工業
899税込989
1セット(10個)
翌々日出荷
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ) 未来工業仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ)未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
トロ防止キャップCD管用 未来工業トロ防止キャップCD管用未来工業
219税込241
1セット(10個)
翌々日出荷
送りエンド(全種類)、ダブル送りエンド、F・ころトリオに対応しています。
CPエンドカバーPF管用 未来工業CPエンドカバーPF管用未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
エンドカバー(カド用)CD管用 未来工業エンドカバー(カド用)CD管用未来工業
279税込307
1個
翌々日出荷
壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用 未来工業ニューエンドカバー(オールポジション型)CD管用未来工業
1,698税込1,868
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら