18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6) 刃長(mm)88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製) DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー 適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DM-KF1H キリマワシ(FEP用)替刃 未来工業 動画あり
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合替刃 種類替刃
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

滑りにくく使い易いゴムグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ 全長(mm)235 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)88
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

未来工業電工マック
デザイン一新で、コンパクトになりました。刃の折りたたみ不要で、切れ味の良い特殊ハガネを使用しています。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。本体は滑りにくく使いやすいゴムグリップ製で、ケースは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ:ゴムグリップ ケース:プラスチック 刃:特殊鋼 全長(mm)205 タイプゴムグリップ・ケース付 刃長(mm)70
1個
2,798 税込3,078
欠品中

プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。 金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。 作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。 現場作業に最適な大型グリップ。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の折りたたみ不要!。衝撃に強いプラスチック製グリップ。切れ味の良い特殊ハガネ使用。
全長(mm)226 刃長(mm)84 仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)プラスチックグリップ用 トラスコ品番148-6951 種別ナイフ/プラマーソー用 替刃 内容ナイフ
1本
1,788 税込1,967
翌々日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
タイプショートタイプ
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業電工マック
衝撃に強いプラスチックグリップの電工ナイフです。刃の折りたたみが不要です。ケースと一体にベルト掛けができ、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。ケース、本体グリップは衝撃に強いプラスチック製です。収納ケースにロック機能を採用しています。
用途ケーブル(電線)の皮むき作業。 材質グリップ・ケース:プラスチック 全長(mm)226 タイププラスチックグリップ・ケース付 刃長(mm)85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の折りたたみ不用。グリップはすべりにくく使い易いゴム製です。切れ味の良い特殊ハガネ使用。使い易いデザインです。
全長(mm)205 刃長(mm)70 仕様刃のみ(グリップ付、ナイフケース無し)コンパクトタイプ トラスコ品番148-6179 種別ナイフ/プラマーソー用 替刃 内容ナイフ
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷



錆びにくいステンレスタイプです。ケースと一体にベルト掛けができ、刃の折りたたみが不要です。
用途絶縁電線やケーブル被膜の剥ぎ取りに使用。 刃長(mm)70
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合替刃(引き刃・アサリ付) 種類替刃
1個
889 税込978
翌々日出荷