ミラレックスFの固定に使用します。
サドル内側の突起がミラレックスFの波の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
管に穴を開けずに固定できます。(外側固定)
土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
種類ロングタイプ
ミラレックスFの固定に使用します。
メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
材質ステンレス製
材質ステンレス製
材質溶融亜鉛スズ合金めっき
種類ショートタイプ
ポールバンド等を使用して電柱等にも取り付けられます。
トラフレキのカバーをしたままでも固定できます。
材質ステンレス製
取付ボルトM10
取付ねじ(木ねじ)呼び5、6
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
関連キーワード