JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。
ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
地中埋設管に適合!
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質剛性樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。
仕様パイロットワイヤー入り
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品Oリング付
カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。
長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。
可とう性が良く施工がラクです。
直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。
多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。
隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。)
転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。
丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
ミラレックスF相互や他社FEP菅との接続に使用します。
寸法L(mm)81
寸法D(Φmm)47
適合管ミラレックスF20
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。
ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。
直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。
ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カクフレキとミラレックス(F)との接続に使用します。
仕様防水リング付
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
接続プレートにより、様々なサイズの配管接続ができます。
パテエースと組み合わせて使用します。
作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。
付属品カラーねじ(4本)付
材質自己消火性樹脂製
関連キーワード