「g28 コネクタ」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ヘッダーパネル・ヘッダーボックスとサヤ管の接続に使用します。
Gタイプはサヤ管との接続も解除も一発でOK。
露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。
コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
CD管、サヤ管相互の接続に使用します。
Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。
形状カップリング
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。
ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付)
ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品ステンレス製ビス3本付
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
種類1~4方出兼用型
ねじ寸法コネクタ:G1(28)
JIS規格JIS C8435
コネクタ相互、異径、異種管との接続に使用します。
ボックスへのコネクタ取り付けで、鉄筋を避けて取り付けたい場合や、ボックス位置が低く、横ノックより配管する場合等に使用します。(30°傾けられます。)
間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。
幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。
幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。
仕様ワンタッチ型
寸法H(mm)30
寸法h(mm)13
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。
コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。
コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOKです。
付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
従来品に比べてコンパクト。
トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類CD管用
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
●二重天井への引き込み等に使用します。●接続も解除も一発でOKです。
種類CD管用(Gタイプ)
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付
仕様コンパクト、スクリュー釘付
PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
PC工法用のエンドカバーです。
コンクリート打設後、カバーが取り外せます。
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ
寸法B(mm)87
寸法L2(mm)96
はり側壁への落し込み等に使用します。
エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類CD管用(Gタイプ)
寸法L2(mm)96
寸法B(mm)87
関連キーワード