ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ベージュ
適合板厚1~4
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
付属品金具付
ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
材質難燃PE
仕様単層波付管
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ボックス等のノックアウトからケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。
取付厚(mm)4迄
ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工。
色黒
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
材質(本体)難燃ABS
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
呼び電線管/16、22(25)兼用
寸法D2(Φmm)30
寸法l(mm)14
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト径(Φmm)22、27
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びG1/2
関連キーワード