施工スッキリ!J管が壁にピッタリ取り付けられる、内径カップリングです。
高耐候性
耐衝撃性
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
材質難燃PE
仕様単層波付管
色黒
種類90°曲がり
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
関連キーワード