PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS
色オレンジ
材質(ストッパー)PC
ダ円サヤ管相互の接続に使用します。
Gタイプはダ円サヤ管との接続も一発でOK。
形状カップリング
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
ダ円サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
変換カップリングから信号線が引き出せます。
形状カップリング
適合管の呼びダ円サヤ管7/遮熱管14×2
ダ円サヤ管とサヤ管相互の接続に使用します。
形状異径カップリング
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
形状カップリング
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー
適合規格PSE
JIS規格JIS C8412
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
管と管の接続に使用します。
ビス締めするだけでガッチリ固定できます。
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様ワンタッチ型(防水)
色ベージュ
ミラレックスF相互や他社FEP管との接続に使用します。
付属品Oリング付
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様防水型、Oリング付
色ベージュ
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
ワンタッチタイプです。
用途ミラレックスの相互接続に使用します。
150Dは1サイズ下の塩ビ管との接続に使用します。
厚鋼電線管との接続に使用します。
付属品Oリング付
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
関連キーワード
1
2
3
4
次へ