「mf-16」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
コンパクトタイプですから連続配管ができます。
寸法B(mm)14
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
PF管を軽量間柱に沿って取り付ける場合に使用します。
付属品軽天ビス×1本付(Φ3.5×22)
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
軽量間柱開口側へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
形鋼巾(H)はどんな寸法でも取り付けられます。
軽量間仕切り内のボルト、又は調整固定バーへのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
適合管PF管16・22
1セット(10個)
¥529
税込¥582
翌々日出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
規格PF管16(※MFは除く)
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
寸法D1(Φmm)87
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
適合管MF-16
ねじの呼びG1/2
適合ノック径(Φmm)22
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー
適合規格PSE
JIS規格JIS C8412
CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。
ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。
繰り返し、使用できます。
自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
色グレー
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
色グレー
外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。
建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。
施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。
堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
二重天井への引き込み等に使用します。
接続も解除も一発でOKです。
鋼材に磁石でくっつけるだけの簡単施工!
適合管PF管16(MFは除く)・VE管16
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
接続も解除も一発でOK!
PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
関連キーワード
1
2
次へ