「n box」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。
(70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等)
底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
LUBボックス(GB4N)をユニットバス壁裏に取付ける場合の補強板として使用します。
ユニットバスのパン(受皿)にあたる場所などはスペーサー(重ねて厚さ調節ができます)としても使用できます。
LUBボックス(GB4N)がワンタッチで取り付きます。
適合LUBボックス(GB4N)
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
取付穴径(Φmm)80
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
取付穴径(Φmm)80
寸法L1(mm)195
寸法L2(mm)48.3
ベッド面へのボックス固定に使用します。
再利用ができます。
エンドコネクタ用は六角ボルトで固定してください。
材質電着塗装
色黒
呼び大形四角(深型)
1セット(20個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)80
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
セパレーターが取り付けられます。
深さ(mm)75
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
デンコーホルソー(Φ50.8mm)で丸穴をあけ、取り付けられます。
裏ノックを抜けば、CD管・PE管(サイズ14・16)の挿入もできます。
材質本体:PVCツメ:POM十字穴付き皿小ねじ:SWRM六角ナット:SWCH
適合大角形用
種類1ケ用(小判形)
取付孔(Φmm)51
取付板厚(mm)4~25(35mm)
最少必要な壁裏空間(mm)46
取付器具大角形用取付金枠大角形用プレート(1コ用)
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
適合プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス(PA-80B-S75N)
材質電着塗装(色:黒)
厚さ(mm)20
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(100個)
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
●電着塗装(黒色)されています。
色電着塗装/黒
上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
電着塗装(黒色)されています。
色電着塗装/黒
側面ノックアウト16(19)×422(25)×4
上面ノックアウト22(25)×216(19)×3
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
塗代カバーがいらないスイッチ直付けタイプ。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様粘着テープ付
適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
8CB-75Nに断熱材を接着した商品です。
ノック付です。使用するノックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様難燃タイプ
種類深形
熱伝導率(W/mk)0.031
ノックアウト側面:22(25)×6・16(19)×2、上面:22(25)×2・16(19)×1
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
メーカープラスチック製八角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
メーカープラスチック製四角コンクリートボックスの中仕切りに使用します。
JIS C8435適合品(ボックス、カバー)
付属品アルミ箔付
取付穴径(Φmm)80
適合管ミラペックス・ペア被覆、ミラペックス・被覆エイト、ミラペックス・被覆(アイボリー)
適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
JISタイプです。
蓋はビスをゆるめるで取り外せます。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格(深Ⅰ形)JIS C8435
深さH(mm)54
上面ノックアウト22(25)×216(19)×1
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます。
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質本体:PVCバックプレート:PVC(+-)なべタッピンねじ:SWRM六角ナット:C3604
規格JIS C8435(塗代カバーは除く)
適合規格(PS)E
深さ(mm)75
塗代カバーがいらない器具直付タイプです。
材質電着塗装(色:黒)
呼び深形
側面ノックアウト22(25)×2
許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(20個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。
金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。
ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。
スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。
※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
塗代カバー組付け品です。
継枠付きは、防トロテープ付きです。
材質電着塗装(色:黒)
側面ノックアウト22(25)×8
適合ボックスOF-LB-(1N、4N、5N)
1セット(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
関連キーワード
1
2
3
次へ