「oaタップ 抜け止め」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
刃受部は熱に強く、外ケースは割れにくい二重構造です。
机や壁面に吊り下げられるフック付です。
(接地型)、(接地無)の一般プラグが使え、プラグ抜け止めによりプラ
グ抜けによる不慮の事故を防止します。又、差し込み口の並列化によりL型プラグの連接やDCアダプターの接続が可能です。
より線、圧着端子の全てが接続できるアースターミナルを採用しまた。
通電確認のできるLEDランプ付。
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード