「of-02」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ別に継枠を持つ必要がありません。
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ切断して使用できる、おトクなカットタイプの継枠です。
切断容易。ナイフでカットするだけです。
適合樹脂・金属製・塗代カバー(平・塗代付)
寸法5mm厚×24枚(120mm分)
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止及び固定が出来ます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
バーは自在に曲げられるΦ4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整ができます。
仕様樹脂・金属製塗代カバー(平・塗代付)
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
トロ防止シール付。(平は除く)
(書き込みができる乳白色。燃やしても有毒ガスが発生しないPP製です。)
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用、ブランクは除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。(平、ブランクは除く)
小判型(角タイプ)は、引き廻しノコによる開口が、ラクに行える形状です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
ボックスの内側に収まりますから、ボックス深さのままの仕上がり寸法で施工できます。
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
メーカー埋込スイッチボックス(塗代無)にワンタッチで取り付きます。
メーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)の傾き防止に便利なバー(4mm鉄線)です。
壁面、スラブの配筋を利用し、ボックスが簡単に取り付けられ、傾き防止ができます。(ボックスが真直ぐ固定できます。)
自在に曲げられる4mm鉄線ですから、壁厚に合わせボックスの高さ調整が自在にできます。
回転ストッパー付はボックスへ差し込むだけでOK!ボックスへの固定が簡単にできます。
付属品回転ストッパー付
規格Φ4mm×650mm(4mmバー(2本)、ビス(8個))で1組
適合ボックスメーカープラスチック製ボックス(埋込四角アウトレットボックス、埋込スイッチボックス)×2個付け
全て22のノックアウトです。
材質電着塗装(色:黒)
付属品ねじ付
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
薄バリ部を折り取る事で、中形四角(深型)・中形四角(浅型)・鉄製セーリスボックス等にも使用できます。
仕様粘着テープ付
適合ボックス大形四角(深型)用・鉄製セーリス(4~6個)用:OF-LB-1N・OF-LB-4N・OF-CSW-4N・OF-CSW-5N・OF-CSW-6N・OF-CSW-4N-O・OF-CSW-5N-O・OF-CSW-6N-O、鉄製セーリス(2,3個)用:OF-CSW-2N・OF-CSW-3N・OF-CSW-2N-O・OF-CSW-3N-O、中形四角(深型)用:OF-MB-1N・OF-MB-4N、中形四角(浅型)用:OF-MA-1・OF-MA-2・OF-MA-3
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
メーカー鉄製ボックスの中仕切りに使用します。
仕様粘着テープ付
適合ボックスF-MA-1、OF-MA-2、OF-MA-3
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
丸型、小判型同様、2個用も上下、左右どちら向きにも取り付けられます。
丸型、小判型はコンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(※メーカー樹脂製ボックスを使用の場合)
ボックス内への仕上げ材の侵入を防止します。
取り付けワンタッチ。 はめ込むだけでOKです。
探知用磁石(継ぎたしマグネット)が取り付けられます。
適合ボックスOF-MA-(1、2、3)、OF-MB-(1N、4N)
1セット(10枚)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
必要な厚さ分(5mm間隔)だけ折り取って使用できる、おトクな仕切板です。
ペンチ等で簡単に折り取れます。
ボックス+継枠タイプは接着固定不要です。
適合(塗代カバー継枠)OF-12J2
寸法L(mm)92.3
寸法H(mm)62
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付きます。
コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取り付け位置の修正が可能です。(2個用は除く)
釘抜き溝付ですからコンクリート打設後、釘が簡単に抜き取れます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
仕様アルミ箔付(ブランクは除く)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
●スタット取り付け作業の省力!
●電着塗装されています。
●側面釘穴(ビス穴)付です。
●トロ防止の工夫がされています。
●各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
●3分スタット付
色電着塗装/黒
スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)
スタットが移動できるのでボックスに合わせて自由に取り付けピッチが変えられます。
ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。(1個付けの場合は除く)
適合メーカースタット付ボックス(鉄・樹脂製)×2個付け、メーカーセーリスボックス(樹脂製1~3個用)×2個付け、(樹脂製4~6個用)×1個付け
規格3分スタット無
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。
仕様鉛当量/2mm
関連キーワード