「ok」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引掛シーリング・埋込ローゼット・コンセント・ランプソケット等の検電が簡単にできます。
ブザーとランプにより的確な検電作業が同時にできます。
(ブザーで通電チェック、ランプで電圧、極性、アースチェック、漏電ブレーカチェック)
アースチェック、漏電ブレーカチェックができるテスターピン付です。
全長が860mmありますから、天井等の検電作業にも脚立等を使用することなく、検電作業ができます。
本体のヘッド部分が前後に角度調整できますから、壁付コンセント等にも使い易い角度で検電作業ができます。
200Vの誤配線確認にも大変役立ちます。
配線ダクト用の引掛シーリングを取り付ければ配線ダクトの検電にも使用できます。
携帯袋付。
用途引掛シーリング、コンセント、ランプソケット、アースチェックに
付属品コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1、テスターピン×1
全長(mm)860
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。
コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質樹脂
仕様木板ベース付
仕様木板ベース付
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉
色ブラック
質量(g)1580
有効深さ(mm)140
バンド通し穴有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含)
取付スペースELB:3P100AF×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
色ブラック
塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられます。
軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
1個用ブランクカバー付。ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。
ノックがドライバーで開けられます。
EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー
色グレー
種類中形四角(浅型)1ヶ用ブランクカバー付
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
かぶり厚30mmのコンクリート打込み箇所のケーブル配線工事に使用します。
柱回りでは主筋より内側に入らず施工することができます。
ボックス継枠を使用すれば30mm以上の打込み箇所にも使用できます
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
側面ノックアウト16(19)×2、22(25)×2
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け、間柱内に収まります。
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
3分ボルト、調整固定バーを通し、軽量間柱に固定できます。※浅型は、調整固定バーには取り付けられません。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!
(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定!(ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。(側面ノックは抜きやすい新形状!)
塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)×4
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。(メーカー調整固定バー、自在バーが簡単、確実に取り付けられます。)
ノックがドライバーであけられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
適合軽量間仕切り用調整固定バー、軽量間仕切り用自在バー
色グレー
種類中形四角(浅型)丸型(丸孔カバー)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
仕様Oリング付
色ベージュ
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS
色オレンジ
材質(ストッパー)PC
半割れ(裏面が中心で切断してあります)ですから、冷媒管にかぶせるだけでOKです。
種類ダクト
寸法C(mm)45
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します
材質(本体)ABS
色オレンジ
寸法t(mm)1.0(最小値)
寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0
寸法d(Φmm)15.7
材質(キャップ)PE
適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)PC
材質(ロックナット)PS
ねじの呼びPF1/2
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
色グレー
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!
寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。
丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。
板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
防塵クッションは取替え可能。
カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用
シャンク径(Φmm)10
センタードリル径(Φmm)6
配線の行き先表示に使用します。
ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
印字したラベルを貼り付けることもできます。 (適合ラベルサイズ9×20mm)
行先表示シール付
適合ケーブル外径(Φmm)5
適合ケーブルLAN(CAT5)・USBケーブル
ボックス類への接続に使用します。
管の接続は差し込むだけでOK!
(バネツメによりガッチリ接続できるエコノミータイプです。)
TLフレキ10・14サイズの兼用です。
ねじの呼びG1/2
ブラケットはブッシングを取り外すことにより、ケーブルの太さに合わせられます。
連結OK!ブラケット1B・2B・3Bは、2段吊りができます。
CD管、サヤ管相互の接続に使用します。
Gタイプは接続も解除も一発でOK。スリムなストレートタイプです。
形状カップリング
ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。)
透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)
仕様防水粘着テープ付
ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプです。
ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
固定は小さな釘でOK!
釘が仮止めできるので作業が容易です。
管の厚さ(mm)(適合)2.0~7.0
適合釘N32・N38・N45
1セット(50個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ