カテゴリ

  • 空調・電設資材(42)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(6)
  • SMC(2,216)
  • マキテック(246)
  • ニッセイ(165)
  • 三菱電機(135)
  • 内外電機(99)
  • 富士変速機(96)
  • メイキコウ(92)
  • 河村電器産業(81)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(72)
  • TRUSCO(71)
  • スリーピース(70)
  • Merck(メルクミリポア)(69)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(60)
  • バクマ工業(54)
  • EKチェーン(54)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(54)
  • OSG(オーエスジー)(53)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-150」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクプレート 未来工業ブランクプレート未来工業(20件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
プールボックス正方形(ノック無) 未来工業プールボックス正方形(ノック無)未来工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602種類ノック無
プールボックス 正方形(ノック付) 未来工業プールボックス 正方形(ノック付)未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂種類正方形<ノック付>
ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (防水カブセ蓋)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス正方形(カブセ蓋・ノック無)未来工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
高耐候性 耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)保護等級IPX3
ステンレスプールボックス (平蓋) 未来工業ステンレスプールボックス (平蓋)未来工業(2件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種別長方形(ノック無)材質樹脂
プールボックス( 取付自在蓋) 未来工業プールボックス( 取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
防水プールボックス( 平蓋) 未来工業防水プールボックス( 平蓋)未来工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
材質樹脂
難燃パックンレックス 未来工業難燃パックンレックス未来工業
16,980税込18,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
プールボックス 未来工業プールボックス未来工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(4本)
当日出荷
軽量で運搬、取扱に便利です。
用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
ミラレックスF用 キャップ 未来工業ミラレックスF用 キャップ未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミラレックスF管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
電工ドライバー(落下防止機能付) 未来工業電工ドライバー(落下防止機能付)未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。
グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
ステンレスプールボックス (水切り防水) 未来工業ステンレスプールボックス (水切り防水)未来工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
材質ステンレス製付属品アース端子付板厚(mm)1.5
防水プールボックス(IPX6型) 未来工業防水プールボックス(IPX6型)未来工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP) 未来工業難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)未来工業
89,980税込98,978
1巻(30m)ほか
当日出荷
ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)未来工業(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1セット(4本)
当日出荷から5日以内出荷
軽量で運搬、取扱いに便利です。
ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5
プールボックス(取付自在蓋) 未来工業プールボックス(取付自在蓋)未来工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
高級ドライバー 未来工業高級ドライバー未来工業
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
強力ビット使用!タッピングビス等のネジ込みに最適です。 もちろんグリップは手にピッタリフィットする使い易い、ゴム製グリップです。 従来品同様、グリップ本体はプラスチック製です。 (グリップヘッド(金具)とビットとは分離されています。)
グリップ径(Φmm)43
電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット) 未来工業電工ドライバーEタイプ(磁気入ビット)未来工業
939税込1,033
1本
翌々日出荷
ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
プ-ルボックス(取付自在蓋) 未来工業プ-ルボックス(取付自在蓋)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
ミラレックスF (ハンドホール用) 未来工業ミラレックスF (ハンドホール用)未来工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット) 未来工業電工ドライバーECタイプ(耐電圧仕様・磁気入ビット)未来工業
939税込1,033
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
ゴムのグリップですから、手にピッタリフィット! グリップ本体はプラスチック製です。 ECタイプは軸部を樹脂で保護してあり、耐電圧性に優れています。 グリップ頭部に指先でプラス・マイナスの判別ができる凹凸がつけてあります。(Sタイプ、スタビータイプは除く)
グリップ径(Φmm)42
間柱用 クリップベース 未来工業間柱用 クリップベース未来工業
2,998税込3,298
1セット(20本)ほか
翌々日出荷
間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します。 (クリップとクリップベースを組み合わせます。) クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます。 CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
付属品ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付、CLP-150KMAは軽天ビス×2本付(Φ3.5×22)
ロープ(ケーブルカッシャー牽引用) 未来工業ロープ(ケーブルカッシャー牽引用)未来工業
739税込813
1本
翌々日出荷
付属品割りピン(4×30mm)2本付材質ポリエステル引張強度(kN[kgf])490[50]
防水プールボックス( カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型)未来工業(18件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴
ウォルボックス 屋根無(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型)未来工業(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈タテ型〉未来工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ケーブルカッシャー(I形鋼用100型) 未来工業ケーブルカッシャー(I形鋼用100型)未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源・電源トロッコ、台車の電源・電動ホイスト、天井走行クレーンの電源用。適合I形鋼75・100mm用タイプ100型
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根付〈タテ型〉未来工業(10件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス(プラスチック製防雨ボックス)屋根無〈ヨコ型〉未来工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様木板ベース付
ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉 未来工業ウォルボックス( プラスチック製防雨ボックス)ハイグレードタイプ 屋根一体型〈ヨコ型〉未来工業
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付ミルキーホワイトバンド通し穴