カテゴリ

  • 空調・電設資材(53)
    • 合成樹脂製可とう電線管(1)
    • その他電線管(1)
    • 電線管用コネクタ(4)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(11)
  • ネグロス電工(2)
  • SMC(120)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • エスコ(45)
  • 第一計器(11)
  • フロンケミカル(11)
  • 島田電機(9)
  • FIT-ONE(9)
  • アズワン(8)
  • ネオフレックス(8)
  • グリーンクロス(7)
  • 岩崎製作所(7)
  • RS PRO(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 七星科学研究所(4)
  • エスロン(4)
  • NKCカップリング(4)
内径(Φmm)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 81(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
導体外径(Φmm)
  • 17.7(1)
  • 21.5(1)
  • 23(1)
  • 30.5(2)
  • 36.5(1)
  • 41(1)
  • 45.5(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 64.5(1)
  • 66(1)
  • 81(1)
  • 86(1)
  • 103(1)
  • 131(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf 管 サイズ」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。丈夫な幅広タイプです。
ベージュ
Oリング(ミラフレキSS専用) 未来工業Oリング(ミラフレキSS専用)未来工業
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
GタイプのPF管用カップリング等を防水型にできます。
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
連結サドル 未来工業連結サドル未来工業(6件のレビュー)
63税込69
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ溶融めっき仕様 スチール製未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用材質スチール製
エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業エンドキャップ電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。 コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)( PC板用)PF管用未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
PC工法用のエンドカバーです。 コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
エンドカップリング(PC板用) 未来工業エンドカップリング(PC板用)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
ユニットボックス (情報機器ボックス) 未来工業ユニットボックス (情報機器ボックス)未来工業
669税込736
1個
翌々日出荷
整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
大型スライドTLボックス (2個用) 未来工業大型スライドTLボックス (2個用)未来工業
769税込846
1個
翌々日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉未来工業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
連結サドル (PF管・VE管兼用) 未来工業連結サドル (PF管・VE管兼用)未来工業(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(20個)
当日出荷
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 管の抜け防止ができる蓋付きです。
CD管・PF管 ブッシング 未来工業CD管・PF管 ブッシング未来工業
489税込538
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用 未来工業仮枠ブッシング45°(コンパクトタイプ)PF管用未来工業
899税込989
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。 付属の釘を打込むだけで固定できます。 トロ防止シール付きです。
仕様コンパクト寸法L(mm)63寸法H(mm)57寸法B(mm)41適合管PF管16(MFは除く)コネクタネジサイズ呼び22用(G3/4)
仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ) 未来工業仮枠コンビネーションカップリング( コンパクトタイプ)未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。 付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。 トロ防止シール付です。
送りエンド用 デッキプレート台座 未来工業送りエンド用 デッキプレート台座未来工業
959税込1,055
1セット(10個)
翌々日出荷
送りエンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。 ケーブルを傷つけません。
付属品ゲージ付、ブッシュ、ビス適合送りエンド (Gタイプ・ダブル送りエンドは除く)、ニュー送りエンド(サイズ28は除く)、PF管ニュー送りエンド(サイズ22は除く)ドリル径(Φmm)10~13適合径(Φmm)(ホルソー)35適合厚さ(mm)(デッキプレート)~1.6
プラスエンド(ボックスタイプ) 未来工業プラスエンド(ボックスタイプ)未来工業
3,398税込3,738
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
プラスエンドアンカー付 未来工業プラスエンドアンカー付未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘付 未来工業プラスエンドスクリュー釘付未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘なし 未来工業プラスエンドスクリュー釘なし未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
エンドカバー(カド用)PF管用 未来工業エンドカバー(カド用)PF管用未来工業
259税込285
1個
翌々日出荷
壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用 未来工業ニューエンドカバー(オールポジション型)PF管用未来工業
1,798税込1,978
1セット(10個)
翌々日出荷
コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用 未来工業エンドカバー( コンパクトタイプ)PF管用未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付仕様コンパクト、スクリュー釘付
デッキプレート用 F・ころエンド 未来工業デッキプレート用 F・ころエンド未来工業
979税込1,077
1セット(10個)
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK! コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー) 未来工業F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無 未来工業ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無未来工業
739税込813
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
半割れカップリングPF管用 未来工業半割れカップリングPF管用未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
半割れカップリングCD管用 未来工業半割れカップリングCD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
コネクタ( クイックタイプ)PF管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)PF管用未来工業
879税込967
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)48寸法B(mm)42.2寸法l(mm)33.5適合管PF単層波付管28適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び28(31)適合ノック径(Φmm)34
コネクタ( クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ( クイックタイプ)CD管用未来工業
579税込637
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ(クイックタイプ)CD管用未来工業
589税込648
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)38.6寸法B(mm)42.2寸法l(mm)31.1適合管CD単層波付管22適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
コネクタ(クイックタイプ)CD管用 未来工業コネクタ(クイックタイプ)CD管用未来工業
459税込505
1セット(10個)
翌々日出荷
メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。
仕様クイックタイプ寸法L(mm)37.1寸法B(mm)35.7寸法l(mm)29.6適合管CD単層波付管16適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
カラーロックナット 未来工業カラーロックナット未来工業(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
当日出荷
CD管・PF管配管用ロックナットです。 丈夫な幅広タイプです。
モールダクト用マルチカッター 未来工業モールダクト用マルチカッター未来工業
13,980税込15,378
1個
予約販売
ラチェット式でラクラク切断できます。 片手でワンタッチ開口。 モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
キリマワシ(FEP用)ケース無 未来工業キリマワシ(FEP用)ケース無未来工業(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
キリマワシ(FEP用)ケース付 未来工業キリマワシ(FEP用)ケース付未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース付
タイカブラッククイック(床) 未来工業タイカブラッククイック(床)未来工業
649税込714
1個
翌々日出荷
本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工です。 半割れ構造で、ケーブル配線後に施工可能です。 ビス、アンカー止め不要です。 中空壁の場合、開口補強が不要です。 床の場合、ツバが一体成型されているので落下防止金具が不要です。 シンプル構造、簡単施工だから仕上がりにバラつきなし! ケーブルの多少にかかわらず、規定量を確実に施工できます。 300℃以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ延焼を防止します。 湿気に強い耐火ゴム製です。 加工が少なく、廃材、ホコリもほとんど出ません。 硬化しないので、再施工が容易です。 軽量で持ち運びもラクラク。開口に合わせてサイズも豊富です。 遮音効果にも優れています。 鋼製スリーブにも使用可能です。
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
ケーブルガード(木胴縁用) 未来工業ケーブルガード(木胴縁用)未来工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら