「pf 36」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
材質難燃PE
仕様単層波付管
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
付属品Oリング、パッキン
種別防水型
色ベージュ
材質(キャップ)PE
材質(ストッパー)PC
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
管相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
CD管、PF管の端末保護に使用します。
サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。
※サイズ36~54はノック無
ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用
仕様ワンタッチ型(防水)
色ベージュ
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様ねじ付、ワンタッチ型
CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。
用途PF⇔CPの異種管接続材です。
色ベージュ
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
取り付けワンタッチ!
PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。
※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。
ビス1本でガッチリ固定できます。
仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。
仕様ワンタッチ型
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長
付属品丸木ねじ付
屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
材質ステンレス製
屋根瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付
材質ステンレス製
台の高さ(mm)5
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
関連キーワード
1
2
3
次へ