サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
付属品スペーサー(5mm)付
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。)
サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。
管の抜け防止ができる蓋付きです。
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
材質難燃PE
仕様単層波付管
台の高さ(mm)5
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
高耐候性
耐衝撃性
関連キーワード