49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個ほか
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
グレー
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
1個ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(20個)
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



PF管を露出配管する場合の水抜き穴付サドルです。 ※水抜き用にあけたPF管の化粧に使用できます。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
仕様水抜き穴付
1セット(10個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ型のPF管用コネクタです。スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
用途PF管用ワンタッチコネクタです。 適合管PF管16 ねじの呼びG1/2 適合ノック径(Φmm)27
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1セット(10個)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) JIS規格JIS C8411
1巻(30m)ほか
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。 質量(kg)1 グレー
1個
949 税込1,044
当日出荷

キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。 ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。 フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類PF管16(4方出)(MFは除く) ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
1個
499 税込549
翌々日出荷

メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
1袋(20個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付 形状ダクトエンド
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(10個)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。 豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。 使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。 中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。 上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。 内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
1セット(20個)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管、PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。 付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。 入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
1個
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引き込みの化粧フードとして使用します。 ベース部背面にはコネクタが取り付けられます。(ノックアウト付) ベース部のノックを抜けばケーブル引き込み後でも取り付けられます。
付属品ステンレス製ビス3本付
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
適合ケーブルSVケーブル(100SQ×3C)、CVケーブル(100SQ×3C)、CVTケーブル(100SQ)、PF管(36)迄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)