「pf管支持金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!
適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
二重天井等、 吊りボルトへのPF管の取り付け(支持)に使用します。〈取り付けワンタッチ!〉
H・L形鋼へのPF管等の取り付け(支持)が簡単にできます。
鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。
適合厚さ(mm)(鋼材)8~12
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
スレート瓦へのPF管の固定に使用します。
太陽光発電の屋外配管に最適です。
瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。
付属品ねじ付
材質ステンレス製
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
関連キーワード