サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
防水型のコネクタです。
ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです
(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています)
タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知)
PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2
差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
付属品金具付
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付
材質アルミ製
高さ(mm)(仕上り)1100
取付場所1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)83.5
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。
キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
寸法D1(Φmm)87
ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
色ベージュ
ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。
お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。
規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
1セット(5個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
付属品タッピンねじ付
深さ(mm)45
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。
ケーブル配線後にも取り付けられます。
サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。
WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5)
本体は自己消火性樹脂製です。
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
Oリングを使用すれば、防水型にできます。
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。
Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ベージュ
適合板厚1~4
薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
許容静荷重(N[kgf])20(2)
外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけの簡単施工。
入線部、ベース部のゴムパッキンは屋外使用に適したEPDM製です。
付属品ステンレス製タッピンネジ(カラーねじ)3本付
大角形プレートも適合します。
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ