材質難燃PE
仕様単層波付管
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
規格PF管16(※MFは除く)
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。
接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用
経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。
非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。
弱電、強電等の区分に最適です。
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
材質スチール製
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60
適合壁厚(mm)2~48
適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
ボックスの背中合わせもできます。
磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用
適合大角形用
適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。
通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。
本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。
PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。
Gタイプだから管の接続解除も一発でOK!
トロ防止シール付きです。
スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
190℃以上の熱を受けると2倍以上にふくらみ延焼を防止します。
充填材を重ねていくだけの簡単施工で、施工後でも充填状態が目視確認できます。
ケーブル変更工事も簡単!施工後も完全に硬化しない半硬化タイプ。
CD管・PF管のサイズ(呼び14~CD28)を問わず使用でき、1箱で最大60箇所分!
1個ずつ分割でき、使用がキッチリ計算できるコンパクトなシートタイプ。
仕様【使用量の目安】(呼び)14(配管適合径)Φ31.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:2個/鉄製ボックス:1個(呼び)16(配管適合径)Φ33mm以下(使用個数)DC管・PF管:2個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)22(配管適合径)Φ40.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:1.5個(呼び)28(配管適合径)Φ47.5mm以下(使用個数)CD管・PF管:3個/鉄製ボックス:2個
タイプ半硬化タイプ
1箱(60個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。
ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付
適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
施工が簡単、コンパクト設計。
多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。※ボックスは必ずビス固定してください。
別売の磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
(ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。)
仕様アルミ箔付、直接配管PF16、SBアダプター適合
付属品タッピンねじ
適合(磁石)NBS-1・NBS-3A・NBS-3B・NBS-40S
関連キーワード