「pob-1ft」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける金具です。
適合パイプ径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])ステンレスバンド10mm使用時:垂直方向49(5)、ステンレスバンド20mm使用時:垂直方向98(10)、鋼製バンド25mm使用時:垂直方向98(10)
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
関連キーワード