カテゴリ

  • 空調・電設資材(108)
  • 防犯用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(65)
  • SMC(5,860)
  • メディアカバーマーケット(4,016)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,882)
  • RS PRO(1,586)
  • イトーキ(1,107)
  • (728)
  • BAGSTER (バグスター)(661)
  • エスコ(358)
  • 京セラ(320)
  • アズワン(279)
  • Festo(274)
  • 三菱マテリアル(268)
  • MAZDA(マツダ)(217)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(161)
  • 粧美堂(149)
  • StarTech.com(137)
  • プロトブレンボ(135)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pv」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁引込みパイプブッシング 未来工業壁引込みパイプブッシング未来工業
1,098税込1,208
1セット(10個)
4日以内出荷
壁引込みパイプの端末にはめ込み、コーキング等の代わりとして使用します。半割れにできるので通線後に取り付けられます。
ベージュ入数(個)10
ウォルボックス用ルーバー 未来工業ウォルボックス用ルーバー未来工業
1,598税込1,758
1個(1個)
4日以内出荷
ウオルボックス内の熱を排気するための排気口、吸気口に取り付けるルーバーです。
種別ルーバー(単品)適合ボックス【ウオルボックス】WB-4A・WB-13A・WB-14A・WB-15A、WB-4D・WB-13D・WB-14D・WB-15D、WBJ-13D・WBJ-13(K)・WBJ-14(K)、WBR-16L・PV4B-2010F入数(個)1
カメラ取付デザイン丸ボックス 未来工業カメラ取付デザイン丸ボックス未来工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。オシャレな新型デザイン!建物の雰囲気や美観を損ないません。蓋が脱着式になっていますので、蓋を取り外してカメラを取り付けられます。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(PV4B-FM5(S))
カベ白適合コネクタ2K-14,16,22 / MFSK-(16,22)GP / FPK-(16,22)F / FPK-(16,22)YP関連資料(1.54MB)
水路調整堰板 未来工業水路調整堰板未来工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
U字溝に使用する水深調整板です。溝のサイズ・水の深さに合わせて調整し、 置くだけの簡単施工。4サイズ(7種類)の水路に適合します。主材に発泡PVCを使用しているので軽く、 移動が楽に行えます。
付属品バー 1ホン/チェーン 1コ/ミニクリップ 1コ適合ベンチフリューム1種(農業用の水路) サイズ: 300-350/U形側溝 (道路脇の水路) サイズ: 300 (A.B.C) 360 (A.B)幅(mm)260~340グレー
防犯カメラ取付丸ボックス 未来工業防犯カメラ取付丸ボックス未来工業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
直角サポート(防犯カメラ取付丸ボックス用) 未来工業直角サポート(防犯カメラ取付丸ボックス用)未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。
付属品(+-)トラス小ねじ M5×15 4ホン適合防犯カメラ取付丸ボックス材質溶融亜鉛めっき仕様シルバー
プ-ルボックス(取付自在蓋) 未来工業プ-ルボックス(取付自在蓋)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プールボックス(取付自在蓋) 未来工業プールボックス(取付自在蓋)未来工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)屋外での使用に最適なIP65性能!※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
防水プールボックス(平蓋)正方形 未来工業防水プールボックス(平蓋)正方形未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ミルキーホワイト板厚(mm)4寸法(縦×横×深さ)(mm)150×150×150
Uボルト(直角サポート用) 未来工業Uボルト(直角サポート用)未来工業
689税込758
1個
当日出荷
シルバー適合ポール径(Φmm)76.3(視柱上部)
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×2
露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ 未来工業露出用丸形ボックス(カブセ蓋)防水タイプ未来工業
569税込626
1個
当日出荷
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
ミルキーホワイト種類2方出(L)寸法H(mm)39.5寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)91寸法l(mm)28JIS規格JIS C8435適合管VE16防水仕様IPX3
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コグレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
側面ノック数22(25)×2
露出用丸型ボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス(ブランクタイプ)未来工業
529税込582
1個
当日出荷
種類1~4方出兼用型ねじ寸法コネクタ:G1(28)JIS規格JIS C8435
露出スイッチボックス(取付自在蓋) 未来工業露出スイッチボックス(取付自在蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)屋外での使用に便利な防雨型。
付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電気自動車充電用コンセント、防水コンセントにピッタリのサイズです。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
付属品16用スリーブ 1コ適合EV・PHEV充電用カバー付屋外コンセント、カバー付接地防水コンセント側面ノック数22(25)×1(ハブ:VE16・22)
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
449税込494
1個
当日出荷
付属品スリーブ 1コ/キャップ 1コブラック種類1方出JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
3,698税込4,068
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ適合板厚1~4
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
規格中形四角(浅型)ノック付(1方出)
PVKボックス(防水タイプ) 未来工業PVKボックス(防水タイプ)未来工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
露出用四角ボックス(取付自在蓋) 未来工業露出用四角ボックス(取付自在蓋)未来工業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に便利な防雨型。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途取付自在蓋付の露出用四角ボックスです。適合ケーブルブッシング:ZGV-P22シリーズ材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
セキュリティネジ 未来工業セキュリティネジ未来工業
949税込1,044
1袋
翌々日出荷
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじセットです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
防犯カメラ取付ねじセット 未来工業防犯カメラ取付ねじセット未来工業
499税込549
1袋
当日出荷
露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。
用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。適合未来工業PV4Bシリーズセット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個シルバー
セキュリティネジセット 未来工業セキュリティネジセット未来工業
3,798税込4,178
1袋
翌々日出荷
防犯カメラ取付四角ボックス用のセキュリティねじ2本とレンチ・ビットをセットしたものです。盗難やいたずらを防止します。
用途防犯カメラ取付四角ボックス専用ねじセットです。適合PV4B-2010Fシリーズシルバー
防犯カメラ取付四角ボックス 未来工業防犯カメラ取付四角ボックス未来工業
5,298税込5,828
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。材質(本体)ABS適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP防水性IP65(未加工時)
PVKボックスプールボックス 未来工業PVKボックスプールボックス未来工業(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
トラスコ品番104-4453
露出スイッチボックス用カブセ蓋 未来工業露出スイッチボックス用カブセ蓋未来工業
329税込362
1個
当日出荷
防水プールボックス (カブセ蓋) 未来工業防水プールボックス (カブセ蓋)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
PVKボックス 未来工業PVKボックス未来工業(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
露出用丸形ボックス( カブセ蓋) 未来工業露出用丸形ボックス( カブセ蓋)未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出用丸型ボックス( ブランクタイプ) 未来工業露出用丸型ボックス( ブランクタイプ)未来工業(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合コネクタ14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
露出用丸型ボックス( 平蓋) 未来工業露出用丸型ボックス( 平蓋)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
仕様ケーブルブッシング付チョコレートブッシング寸法27
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ) 未来工業露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)未来工業(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
仕様側面ノック:22(25)×1ライトブラウン
PVP用取付金具吊りボルト用 未来工業PVP用取付金具吊りボルト用未来工業
339税込373
1セット
翌々日出荷
3分(W3/8)ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します。
適合正方形:300×300以下ノック無タイプセット内容金具×4、ビス×4
PVP用取付金具 未来工業PVP用取付金具未来工業
349税込384
1セット
当日出荷
プールボックスを壁面に取付けるための後付けのステーです
適合正方形:300×300以下ノック無タイプセット内容金具×4、ビス×4
防水プールボックス (IPX6型) 未来工業防水プールボックス (IPX6型)未来工業
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
防水性が格段に優れています。 防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
防水プールボックス (深蓋) 未来工業防水プールボックス (深蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。
材質樹脂寸法h(mm)54
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら