予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
色ミルキーホワイト
タイプ断熱材付
寸法L(mm)2000
適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
配管モールRM-20MにVP管(13A)、架橋ポリエチレン管(裸)(13A)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)20M
適合配管(HI)VP管:13A、架橋ポリエチレン管:13A
樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
仕様断熱材付、ベース付
給水ソケットの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
寸法L(mm)100
壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。
配管モールと配管モールH兼用部材です。
寸法L(mm)1000
サヤ管、遮熱管をフリージョイントとして配管する場合に、配管モールとの接続箇所に使用します。長尺施工に最適です。
仕様断熱材付、ベース付
配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
仕様ベース付
RMモール用配管モールと付属品の連結部分に使用し、部材をシッカリ固定します。
RMモールの端末保護に使用します。
材質樹脂製
色ミルキーホワイト
RMモールを乗り越え配管する場合に使用します。
専用継手と組み合わせて使用します。
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)20M・25M、(RMモールサイズ・乗り越え側)13M・20M・25M
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
仕様断熱材付、ベース付
サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。
形状異径ソケット
仕様断熱材付、ベース付
適合(RMモールサイズ)13M←→20M
寸法L(mm)165
寸法B2(mm)34.2
寸法H1(mm)41
寸法B1(mm)44.2
寸法H2(mm)32.1
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ
仕様ベース付
寸法L(mm)155
寸法H(mm)49
寸法B(mm)70
関連キーワード