カテゴリ

  • 空調・電設資材(27)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(10)
  • Puig (プーチ)(263)
  • 黒田精工(192)
  • SMC(174)
  • エレコム(135)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • MAZDA(マツダ)(71)
  • 富士インパルス(66)
  • SIEMENS(49)
  • Anker(アンカー)(45)
  • エスコ(44)
  • OWLTECH(オウルテック)(34)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • カシムラ(29)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • マースジャパンリミテッド(27)
  • リンナイ(26)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-2」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダーエルボ(めねじ×めねじ) 未来工業ヘッダーエルボ(めねじ×めねじ)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エンドカップリング(PC板用) 未来工業エンドカップリング(PC板用)未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
デッキプレート用送りエンド 未来工業デッキプレート用送りエンド未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
プラスエンド(ボックスタイプ) 未来工業プラスエンド(ボックスタイプ)未来工業
4,698税込5,168
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
プラスエンドアンカー付 未来工業プラスエンドアンカー付未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200)仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘付 未来工業プラスエンドスクリュー釘付未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
プラスエンドスクリュー釘なし 未来工業プラスエンドスクリュー釘なし未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
ダブル送りエンド(4方出) 未来工業ダブル送りエンド(4方出)未来工業
3,298税込3,628
1セット(10個)
翌々日出荷
ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
仕様釘付
落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用) 未来工業落し込みF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用)未来工業
6,998税込7,698
1セット(20個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
引き出しエンド 未来工業引き出しエンド未来工業
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。 直接管を差し込むだけです。 管の挿入が一目でわかる半透明
エンドカップリングPF管→PF管 未来工業エンドカップリングPF管→PF管未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌々日出荷
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)PF管用 未来工業断熱材用 F・ころエンド( Gタイプ)PF管用未来工業
989税込1,088
1セット(10個)
翌々日出荷
発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
デッキプレート用 F・ころエンド 未来工業デッキプレート用 F・ころエンド未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
翌々日出荷
デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK! コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー) 未来工業F・ころトリオ( VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無 未来工業ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無未来工業
969税込1,066
1セット(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
F・ころエンド(Gタイプ・釘無)PF管用 未来工業F・ころエンド(Gタイプ・釘無)PF管用未来工業
1,398税込1,538
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
F・ころエンド(アンカー付)PF管用 未来工業F・ころエンド(アンカー付)PF管用未来工業
1,898税込2,088
1セット(10個)
翌々日出荷
VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付適合(ボルト)W3/8(3分)許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
PF管ニュー送りエンド 未来工業PF管ニュー送りエンド未来工業
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)107
エンドカップリング(PF管→PF管) 未来工業エンドカップリング(PF管→PF管)未来工業
499税込549
1個(1個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無(PF管用) 未来工業ニューF・ころエンド(VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)釘無(PF管用)未来工業
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
種類PF管用寸法L(mm)116.5寸法H(mm)59寸法B(mm)42適合管PF単層波付管28
送りエンド(スクリュー釘付) 未来工業送りエンド(スクリュー釘付)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
エンドカバー(標準タイプ) 未来工業エンドカバー(標準タイプ)未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
翌々日出荷
F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業
2,098税込2,308
1セット(10個)
翌々日出荷
送りエンド(PF管用・Gタイプ) 未来工業送りエンド(PF管用・Gタイプ)未来工業
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷
エンドカバー45 (PF管用45°タイプ) 未来工業エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)未来工業
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ寸法B(mm)87寸法L2(mm)96
エンドカバー(標準タイプ) 未来工業エンドカバー(標準タイプ)未来工業
199税込219
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOKです。
F・ころエンド(スクリュー釘付) 未来工業F・ころエンド(スクリュー釘付)未来工業(1件のレビュー)
159税込175
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
tse-2ds特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tse-2ds