26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
169 税込186
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニュー送りエンドが2連!集中配管、送り配線による感知器等の取り付けに最適です。 付属の釘を打ち込むだけで固定できます。 コンクリート打設後、釘が簡単に取り外せます。 トロ防止シール付です。
仕様釘付
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工時間が1/3に短縮! コンパクトサイズながら波付管3本の集中配管ができます。 トロ防止シール・トロ防止キャップ(1個)付です。
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK! コンパクトサイズで配筋も苦になりません。
1セット(10個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VVFケーブルの二重天井への引き込み、 間仕切り壁、 釘固定のできない場所への落し込み等に使用します。(傾き防止カバー付) トロ防止のノック付です。 型枠への引っぱり固定もできます。(スタット付)
仕様3分スタット付
1セット(20個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●はり側壁への落し込み等に使用します。●エンドカバー(標準タイプ)と仮枠ブッシングの中間の製品です。
種類Gタイプ 寸法B(mm)87 寸法L2(mm)96
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。 エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
1セット(10個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドカバー(二重天井への引き込み)として使用します。 直接管を差し込むだけです。 管の挿入が一目でわかる半透明
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材を貫通させての二重天井への引き込みに使用します。 断熱材に下穴をあけ、ねじ込むだけの簡単施工。 コンクリート打設後のPF管接続が容易に行えます。 (端末にはネジ穴が設けてあり、直接コネクタを取り付けられます。) Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
仕様断熱材用
1セット(10個)
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デッキプレート天井面への引出し、 送り配管等に使用します。 デッキプレートに穴をあけ、 はめ込むだけでOK!
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

釘1本打ち込むだけで固定できます。 コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工! トロ防止シール付。
仕様釘無
1セット(10個)
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。 二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) 接続も解除も一発でOK! トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
1セット(10個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


VVFケーブルの二重天井への引き込み、感知器等の取り付けに使用します。 釘1本打ち込むだけで固定できます。 トロ防止シール付です。
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様アンカー付 適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])1.96(200)
1セット(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 22サイズは付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘付きは打ち込むだけで固定できます。 釘なしタイプはデッキプレート台座(CDE-PD)を使用してデッキプレートに簡単に取り付けることができます。 アンカー付は、VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します。
適合(ボルト)W3/8(3分) 許容静荷重(kN[kgf])アンカー部:1.96(200) 仕様側面ノックアウト付
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)