PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
材質ステンレス製
適合ケーブル5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB
適合径(Φmm)7.4~7.7
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
付属品ねじ付
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
材質ステンレス製
寸法B(mm)15
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)6.5
屋根瓦への片サドルの固定に使用します。
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付
適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36)
材質ステンレス製
色黒
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22
色ベージュ
寸法L(mm)52.8
寸法D(Φmm)26.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)28
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
付属品ねじ付
材質ステンレス製
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
付属品ねじ付
適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
材質ステンレス製
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15
材質ステンレス製
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。
木ネジ1本で固定できます。
爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
錆に強いステンレス製です。
適合MF-30
寸法L(mm)67
寸法D(Φmm)39
寸法B(mm)25
寸法P(mm)31.5
寸法d1(mm)5.2
寸法d2(mm)10
関連キーワード