材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
粘着シートタイプですからボックスに貼るだけで結露を防止!
ノック付ですのでコネクタが簡単に取り付けられます。
熱伝導率(W/mk)0.044
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。 特殊塗料は不燃性です。
施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(6個用はJIS品ではありません)
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様平塗代カバー付、3分スタット付
適合鉛ボード用(4方出)
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
関連キーワード