手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
寸法d1(Φmm)4
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
付属品スペーサー(5mm)付
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22
色ベージュ
寸法L(mm)52.8
寸法D(Φmm)26.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)28
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
VE管とPF単層波付管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
1個
¥209
税込¥230
欠品中
壁面からのケーブル引き出し口の保護、化粧カバーとして使用します。
付属品ねじ付(ステンレス製)
取付穴径(Φmm)27
適合管VE16・22
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ