高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
VE管連結部の化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
錆に強いステンレス製
用途VE管用コーティングステンレスサドルとして
材質ステンレス製
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
木ネジ1本で固定できます。
適合管VE22
色ベージュ
寸法L(mm)52.8
寸法D(Φmm)26.5
寸法B(mm)20
寸法P(mm)28
寸法d1(Φmm)5
寸法d2(Φmm)6.5
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
サドル径が調整でき、CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等、種類を選ばず固定できます。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ミルキーホワイト
適合規格PSE
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色グレー
適合規格PSE
JIS規格JIS C8412
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)50
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
色ベージュ
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
高耐候性
耐衝撃性
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ