高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
規格VE14・16(1方出)
高耐候性
耐衝撃性
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。
長さ(m)10
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)2
VE管を配管したときのケーブル部の保護カバーとして使用します。
色ベージュ
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。
露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質自己消火性樹脂製
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
VE管を分岐配管する場合に使用します。
ケーブルの曲げが大きく取れる為、光ファイバーケーブルや通信線等の分岐配管に最適です。
色ミルキーホワイト
適合ケーブル曲げ半径75mm以下
VE管を分岐配管する場合のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
配線分岐に使用する他、スイッチ等の器具取り付けも行えます。
(70mm角、取り付けピッチ38mmのミニプレート等)
底面ノック付ですから、隠蔽配管にも適しています。
ノックアウトΦ22mm・16(19)×1
VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を入ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
色ミルキーホワイト
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。
大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
関連キーワード